OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59486796
品番
EX-DH-POT 4P HSE STD+1 M16×2
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M16×2
ねじ径
M16
ピッチ(mm)
2
食付
4P
精度表記
STD+1
精度
OH5
全長(mm)
95
ねじ長さ(mm)
20
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
12.5
溝数
3
形状
突出しセンタ無
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)