ポイントタップ 一般用 ロングシャンク EX-LT-POT ねじの種類:M

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5×200 注文コード59487058 品番EX-LT-POT 5P HSE STD M10×1.5×200
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は呼び寸法など124種類から選べます 他の種類を見る

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 呼び寸法M10×1.5×200 ねじ径M10 ピッチ(mm)1.5 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)200 ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)41 シャンク径(mm)7 溝数3 形状突出しセンタ無 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59487943
2024-05-16
用途:
アルミサッシの組立時
製造業

今まで使用していたものが古くなり、新しいものを購入するにあたりこちらで希望通りの商品に出会ったので購入するに至りとても使いやすいです。

対象商品:
06621587
2017-09-05
用途:
タップ作業

普通にネジ山を立てられるので問題なく作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする