材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
呼び寸法M2×0.4×80
ねじ径M2
ピッチ(mm)0.4
食付5P
精度表記STD
精度OH1
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)12
首下長(mm)-
シャンク径(mm)3
溝数2
形状突出しセンタ有
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○