材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
呼び寸法M4×0.7×100
ねじ径M4
ピッチ(mm)0.7
食付5P
精度表記STD+2
精度OH4
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)13
首下長(mm)21
シャンク径(mm)5
溝数3
形状突出しセンタ有
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○