材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
呼び寸法M8×1×120
ねじ径M8
ピッチ(mm)1
食付5P
精度表記STD
精度OH2
全長(mm)120
ねじ長さ(mm)22
首下長(mm)37
シャンク径(mm)6.2
溝数3
形状突出しセンタ有
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○