材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
呼び寸法M12×1.5
ねじ径M12
ピッチ(mm)1.5
食付1.5P
精度表記STD+2
精度OH4
全長(mm)82
ねじ長さ(mm)29
首下長(mm)48
シャンク径(mm)8.5
溝数4
形状突出しセンタ無
種別上タップ
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎