ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)46 呼び寸法SM1/8-44 注文コード59488984 品番EX-POT 5P HSE STD SM1/8-44
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長・呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類SM 呼び寸法SM1/8-44 ねじ径SM1/8 1インチ当たり山数44 食付5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)46 ねじ長さ(mm)11 首下長(mm)19 シャンク径(mm)4 溝数3 形状突出しセンタ有 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする