材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類SM
呼び寸法SM3/16-28
ねじ径SM3/16
1インチ当たり山数28
食付5P
精度表記STD
精度OH2
全長(mm)60
ねじ長さ(mm)16
首下長(mm)24
シャンク径(mm)5.5
溝数3
形状突出しセンタ有
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○