材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類SM
呼び寸法SM9/32-28
ねじ径SM9/32
1インチ当たり山数28
食付5P
精度表記STD
精度OH2
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)22
首下長(mm)33
シャンク径(mm)6.5
溝数3
形状突出しセンタ無
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○