材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類W
呼び寸法W1-1/2-6
ねじ径W1-1/2
1インチ当たり山数6
食付5P
精度表記STD
精度OH3
全長(mm)160
ねじ長さ(mm)60
首下長(mm)85
シャンク径(mm)30
溝数4
形状突出しセンタ無
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○