呼び寸法SM3/32-56
精度OH1
食付2.5P
ねじ長さ(mm)13
首下長(mm)20
シャンク径(mm)3
溝数2
材質高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理ノンコーティング
ねじれ角(°)35
用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
全長(mm)42
ねじの種類SM
1インチ当たり山数56
精度表記STD
突き出しセンタ有無有