OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59489438
品番
EX-SFT 2.5P HSE STD W1-1/8-7
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
呼び寸法
W1'1/8-7
精度
OH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
48
シャンク径(mm)
22
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ノンコーティング
ねじれ角(°)
35
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
全長(mm)
135
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
7
首下長L1(mm)
72
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。