OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59489578
品番
EX-SUS-POT 4P HSE STD W3/16-24
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
W
呼び寸法
W3/16-24
ねじ径
W3/16
1インチ当たり山数
24
食付
4P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
16
首下長(mm)
24
シャンク径(mm)
5.5
溝数
3
形状
突出しセンタ有
用途
ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)