OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59489657
品番
EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W1/4-20
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
呼び寸法
W1/4-20
精度
OH2
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
19
首下長(mm)
29
シャンク径(mm)
6
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
45
用途
ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
全長(mm)
62
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
20
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
有
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。