スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59489675 品番 EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W1-8
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。

呼び寸法W1'-8 精度OH4 食付2.5P ねじ長さ(mm)45 首下長(mm)68 シャンク径(mm)20 溝数4 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)45 用途ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 全長(mm)125 ねじの種類W 1インチ当たり山数8 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする