OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59489693
品番
EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W3/4-10
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
呼び寸法
W3/4-10
精度
OH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
37
首下長(mm)
58
シャンク径(mm)
14
溝数
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
45
用途
ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
全長(mm)
105
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
10
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。