OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スパイラルタップ
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59489702
品番
EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD W3/8-16
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
呼び寸法
W3/8-16
精度
OH3
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
24
首下長(mm)
41
シャンク径(mm)
7
溝数
3
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
45
用途
ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
全長(mm)
75
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
16
精度表記
STD
突き出しセンタ有無
無
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。