曜日別特売

ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:U

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
ねじ径1/2
1/2
NO.0
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.8
NO.10
NO.12
1/4
5/16
3/8
7/16
9/16
5/8
3/4
7/8
1
1-1/16
1-1/8
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-1/2
1-5/8
1-3/4
2
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3
3-1/2
4
呼び寸法1/2-20UNF
1/2-20UNF
1/2-13UNC
NO.0-80UNF
NO.1-64UNC
NO.1-72UNF
NO.2-56UNC
NO.2-64UNF
NO.3-48UNC
NO.3-56UNF
NO.4-40UNC
NO.4-48UNF
NO.5-40UNC
NO.5-44UNF
NO.6-32UNC
NO.6-40UNF
NO.8-32UNC
NO.8-36UNF
NO.10-24UNC
NO.10-32UNF
NO.12-24UNC
NO.12-28UNF
1/4-20UNC
1/4-28UNF
1/4UNEF32
5/16-18UNC
5/16-24UNF
5/16UNEF32
3/8-16UNC
3/8-20UN
3/8-24UNF
3/8UNEF32
7/16-14UNC
7/16-20UNF
9/16-12UNC
9/16-18UNF
5/8-11UNC
5/8-18UNF
5/8UNEF24
3/4-10UNC
3/4-16UNF
3/4UNEF20
7/8-9UNC
7/8-14UNF
7/8UNEF20
1-8UNC
1-12UNF
1-14UNS
1-1/16-12UN
1-1/8-7UNC
1-1/8-12UNF
1-1/8-8UN
1-1/4-7UNC
1-1/4-12UNF
1-1/4-8UN
1-5/16-12UN
1-3/8-6UNC
1-3/8-8UN
1-3/8-12UNF
1-1/2-6UNC
1-1/2-8UN
1-1/2-12UNF
1-5/8-5UNS
1-5/8-8UN
1-5/8-12UN
1-3/4-5UNC
1-3/4-8UN
1-3/4-12UN
2-4-1/2UNC
2-8UN
2-12UN
2-1/4-4-1/2UNC
2-1/2-4UNC
2-1/2-8UN
2-3/4-8UN
3-4UNC
3-8UN
3-1/2-4UNC
3-1/2-8UN
4-4UNC
4-8UN
内容量1本注文コード59489876品番HT #3 H STD 1/2-20UNF
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

一般用のハンドタップです。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類UNF呼び寸法1/2-20UNFねじ径1/21インチ当たり山数20食付1.5P精度表記STD精度OH2全長(mm)85ねじ長さ(mm)29首下長(mm)48シャンク径(mm)9溝数4種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09009007
2022-06-24
用途: ねじ山修正用タップとして

取れたボルトのピッチの修正用に使用しました。頭注までうまくできましたが、最後までは到達できず。短いボルトで対応し取り付けました。ねじ切り部分の素材でうまくいったりいかなかったりですね。

対象商品 : 09009524
2020-11-19
用途: 機械のメンテナンス
株式会社 野崎製造業

流石のOSG 完璧に機械のメンテナンスがおわりました

対象商品 : 09009086
2014-06-14
用途: カメラ用雲台を利用した各種小物入れのねじ切り作業
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか一般の工具店ではユニファイネジは取り揃えていないところが多く、今回は大変助かりました。

対象商品 : 09009086
2015-09-01
用途: ネジ山修正

ネジ山の底の方でボルトが堅くなったので修正の為、購入しましたがタップの先が#3(上)にもかかわらず随分尖っていて、底の方まで入らないのでタップの先を数㍉削ってネジ山を修正しました。仕上げ用の#3なので先を尖らす事は必要ないと思いますがいかがでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする