画像準備中

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:U

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59490402 品番 HT #2 H STD 3/8-16UNC
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般用のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類UNC 呼び寸法3/8-16UNC ねじ径3/8 1インチ当たり山数16 食付5P 精度表記STD 精度OH2 全長(mm)75 ねじ長さ(mm)24 首下長(mm)41 シャンク径(mm)7 溝数4 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09009436
2017-05-30
用途:
BNCコネクタのパネル加工、取り付け
アールエフ・デザイン・サポート 様

下穴サイズがはっきりしなかったので、最初苦労した。

対象商品:
09008955
2017-03-07
用途:
機械部品のネジ切り作業
エアーサッポロ 様

航空機用に使用したがUSA製品と比べても遜色は無い。

対象商品:
09009271
2014-07-07
用途:
米式バルブのアダプターを作るために使用しました。

相手がSUS304でも良い切れ味でした。

対象商品:
09009271
2012-03-05
用途:
海外のセンサーのアダプタ取付け用ねじ
教育・研究機関

あまり規格に見られないネジだったので、とにかくすぐに入手できたので助かった.
切れ味は良かったです.商品に対しては価格的にも十分満足できるものでした.

対象商品:
09008596
2011-02-14
用途:
タップ作業
セントラルヘリコプターサービス株式会社 様

メーカー品ですので切削性も良好です。 これといって不具合もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする