OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59490655
品番
HT #1 H STD 5/16UNEF32
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
UNEF
呼び寸法
5/16UNEF32
ねじ径
5/16
1インチ当たり山数
32
食付
9P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
22
首下長(mm)
37
シャンク径(mm)
6.1
溝数
4
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類