OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:SM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59490917
品番
HT #2 H STD SM1/2-20
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
SM
呼び寸法
SM1/2-20
ねじ径
SM1/2
1インチ当たり山数
20
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH2
全長(mm)
85
ねじ長さ(mm)
42
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
9
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類