OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59491434
品番
HT #3 H 2 W1/2-12
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
一般用のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
W
呼び寸法
W1/2-12
ねじ径
W1/2
1インチ当たり山数
12
食付
1.5P
精度
JIS2
全長(mm)
85
ねじ長さ(mm)
42
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
9
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類