OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ハンドタップ
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W1-1/4-7
注文コード
59491678
品番
HT #3 H 2 W1-1/4-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
呼び寸法
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
一般用のハンドタップです。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類
W
呼び寸法
W1-1/4-7
ねじ径
W1-1/4
1インチ当たり山数
7
食付
1.5P
精度
JIS2
全長(mm)
145
ねじ長さ(mm)
70
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
24
溝数
4
形状
突出しセンタ無
種別
上タップ
用途
中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品豆知識
ハンドタップの種類