ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59492685 品番 HT #1 H 2 W9/16-12
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一般用のハンドタップです。

材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類W 呼び寸法W9/16-12 ねじ径W9/16 1インチ当たり山数12 食付9P 精度JIS2 全長(mm)90 ねじ長さ(mm)42 首下長(mm)- シャンク径(mm)10.5 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする