材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類M
呼び寸法M4×0.7×80
ねじ径M4
ピッチ(mm)0.7
食付4P
精度表記STD
精度RH6
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)10
首下長(mm)20
シャンク径(mm)5
形状突出しセンタ有
用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎