溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8×150 注文コード59493044 品番LT-S-XPF B HSE STD M5×0.8×150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は呼び寸法など27種類から選べます 他の種類を見る

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 呼び寸法M5×0.8×150 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 食付2P 精度表記STD 精度RH6 全長(mm)150 ねじ長さ(mm)11 首下長(mm)22 シャンク径(mm)5.5 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする