曜日別特売
OIL-S-XPF B HSE STD M10×1.5 溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF OSG(オーエスジー) 59493193

溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
呼び寸法M10×1.5
ねじ径M10
内容量1本注文コード59493193品番OIL-S-XPF B HSE STD M10×1.5
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M10×1.5ねじ径M10ピッチ(mm)1.5食付2P精度表記STD精度RH7全長(mm)75ねじ長さ(mm)12首下長(mm)-シャンク径(mm)7形状突出しセンタ無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする