用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M呼び寸法M14×1.5ねじ径M14ピッチ(mm)1.5食付2P精度表記STD精度RH9全長(mm)88ねじ長さ(mm)12首下長(mm)-シャンク径(mm)10.5形状突出しセンタ無