材質粉末ハイス(CPM)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類M
呼び寸法M1.6×0.35
ねじ径M1.6
食付1P
精度表記STD
精度RH4
全長(mm)36
ねじ長さ(mm)10
首下長(mm)-
シャンク径(mm)3
形状突出しセンタ無
用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
ピッチ(mm)0.35