コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

(20件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)47 刃長(mm)75 全長(mm)165 注文コード59493753 品番EDS 47
参考基準価格(税別)¥76,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃径・刃長・全長など246種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)47 刃長Lc(mm)75 全長(mm)165 シャンク径(Φmm)42 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 刃長(mm)75 表面処理ノンコーティング 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼(〜35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05373654
2023-02-16
用途:
機械加工
三協プレス工業株式会社 様 (製造業)

いつも使用してますが、とても満足してます また使います

対象商品:
08119912
2022-02-21
用途:
試作・治具製作

大昔からお世話になっている定番商品、高硬度材料や高速重切削でない場合はこれですね。 汎用機では半端な径のカッターが欲しい場合がしばしば。 そんなときもこれ。 切れ味が良くきれいな仕上がりです。 EDN,EDLと使い分けしています。

1人が参考にしています
対象商品:
05373392
2019-12-05
用途:
ステンレスパイプの長穴加工

よく切れて思っていた以上の仕上げができて満足です。

対象商品:
05373374
2018-03-06
用途:
機械部品の加工
教育・研究機関

機械部品の加工に称しています.OSGですので,切削性をはじめ,何ら支障はありません.

対象商品:
05373532
2016-05-15
用途:
プラスチック樹脂切削加工
製造業

精度抜群 OSG コストもよい

1人が参考にしています
対象商品:
05373636
2014-07-03
用途:
フライス、マシニングによるミーリング加工を行う際にこのエンドミルを使用します。
製造業

OSGのメーカーにこだわりがあって他社のエンドミルに比べて切削性や耐久性が良く、仕上がりも良いため長年使っています。

対象商品:
05373383
2013-02-04
用途:
旋盤加工
坂之上商会 様

今回は歯車の加工修正に使用致しましました 切れ味も申し分なさそうです 良いと思います

対象商品:
05373365
2013-12-06
用途:
別作ボルトのマイナスドライバー用の溝加工
中岡鉄工所 様

素材はS45Cで使用条件は回転数4000、送りF40
切れ味も良く切削面も綺麗に出来て良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする