小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 山数- 刃長(mm)1.4 注文コード59494067 品番WH-VM-PNC UMA 1.9×1.4×P0.45-INT
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は山数・刃長など11種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番478-3310 ピッチ0.45 刃長(mm)1.4 溝数3 シャンク径(Φmm)6 外径D(Φmm)1.9 山数- 全長L(mm)40 最小加工径M2.5 首下長LU(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする