OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
山数
-
刃長(mm)
1.5
注文コード
59494076
品番
WH-VM-PNC UMA 2.4×1.5×P0.5-INT
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
山数・刃長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
478-3328
ピッチ
0.5
刃長(mm)
1.5
溝数
3
シャンク径(Φmm)
6
外径D(Φmm)
2.4
山数
-
全長L(mm)
40
最小加工径
M3
首下長LU(mm)
6.5
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)