小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 山数- 刃長(mm)0.3 注文コード59494137 品番WH-VM-PNC UMA 1.05P0.3-INT
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は山数・刃長など11種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番635-6249 ピッチ0.3 刃長(mm)0.3 溝数3 シャンク径(Φmm)3 外径D(Φmm)1.05 山数- 全長L(mm)40 最小加工径M1.4 首下長LU(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする