OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の スレッドミル
小径ねじ用 プラネットカッタ WH-VM-PNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
山数
-
刃長(mm)
0.35
注文コード
59494146
品番
WH-VM-PNC UMA 1.2P0.35-INT
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
山数・刃長
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
635-6257
ピッチ
0.35
刃長(mm)
0.35
溝数
3
シャンク径(Φmm)
3
外径D(Φmm)
1.2
山数
-
全長L(mm)
40
最小加工径
M1.6
首下長LU(mm)
4.35
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)