超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)5 刃径(Φmm)10 注文コード59501383 品番WXL-PC-EBD R5×3°×39.5
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はボール半径R・ボール半径・刃径など185種類から選べます 他の種類を見る

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(Carbide) 刃長(mm)10 刃数2 全長(mm)110 首径(mm)9.95 刃径(Φmm)10 表面処理WXLコーティング R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)5 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする