OSG(オーエスジー)
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
3.5
3.5
3.5
3.3
2
2.5
2.8
3
3.8
4
4.2
4.5
4.8
5
5.1
5.5
5.8
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.7
8.8
9
9.5
9.8
10
10.3
10.5
10.8
11
11.5
11.8
12
全長(mm)
78
68
73
78
88
92
102
118
128
136
146
156
溝長(mm)
32
32
32
18
23
27
29
36
38
41
45
42
44
48
52
56
60
64
68
70
72
76
80
84
88
92
96
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59521543
品番
WH55-5D 3.5
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
32
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
質量(g)
22
シャンク長(mm)
39.3
先端寸法(mm)
0.6
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12~20
適合被削材種
調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)