OSG(オーエスジー)
油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
11
11
11
10.8
3.3
3.4
3.49
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.15
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.56
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
6.8
7
7.5
7.8
8
8.5
8.58
8.7
8.8
9
9.5
9.8
9.97
10
10.3
10.5
11.5
11.56
11.8
12
全長(mm)
146
78
88
92
102
118
128
136
146
156
溝長(mm)
88
88
88
32
34
36
38
41
43
45
42
44
46
48
52
56
60
64
68
70
72
76
80
84
92
94
96
全54種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59522828
品番
WHO55-5D 11
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
88
全長(mm)
146
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬合金
質量(g)
164
シャンク長(mm)
56
先端寸法(mm)
2
表面処理
WXスーパーコート
ねじれ角(°)
12~20
適合被削材種
調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎
直径許容差
h8
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)