※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドコウ
ヨドコウの 車庫まわり
ヨドコウの ガレージ
ヨドガレージ ラヴィージュ VGCU-3059H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59523951
品番
VGCU-3059H DW
参考基準価格(税別)
¥659,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
ハイセンスなデザインで景観アップします。
屋根には本建築に使用されるガルバリウム鋼板を使用しています。
トラスコ品番
149-0465
色
ダークウッド
高さ(mm)
【本体】2589【背面】2397【開口部】2132
タイプ
背高Hタイプ
奥行(mm)
5921
間口(mm)
【本体】3003【開口部】2730
間口W×奥行D(mm)
【上部】3089×6251
シャッター
ダークウッド
間口×高さ(mm)
【開口部】2730×2132
外寸法・奥行(mm)
【上部】6251
外寸法・間口(mm)
【上部】3089
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません