曜日別特売
LG WR 2 M3.5×0.6 ゲージ OSG(オーエスジー) 59528105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージLG WR 2 M3.5×0.6

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は呼び・仕様・ゲージなど290種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び
M3.5×0.6
仕様
●測定するねじの種類:メートルめっき前用●測定するねじの仕様:おねじ
ゲージ
WR
注文コード
59528105
品番
LG WR 2 M3.5×0.6
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
規格
従来JIS
呼び
M3.5×0.6
精度
2-0.03
ゲージ
WR
仕様
●測定するねじの種類:メートルめっき前用●測定するねじの仕様:おねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
1人が参考にしています
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする