LION (ライオン事務器)
アエバチェアー
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
26日以内出荷とは
色
ブラック
グリーン
ブラック
質量(kg)
16.3
13.3
13.6
14.9
15.2
16.3
16.6
全18種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
59531407
品番
No.2112FG
参考基準価格(税別)
¥85,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
快適な座り心地はもちろん、再生素材を使用し、分別やリサイクルに配慮したエコロジー設計。
材質
張材:防炎布張り(難燃モダクリル・ウール混紡)、クッション:、(背)ペットボトル52%再生フェルト、(座)モールドウレタン、脚部:PA樹脂成型品、キャスター:Φ50mmナイロン双輪
質量(kg)
16.3
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
615×525×790~930
機能
ロッキング強弱調節可能、背部上下調節可能45mm
座高(mm)
400~495
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません