材質張材:布張り(ポリエステル)、脚部:アルミダイキャスト・ポリッシュ仕上、ステップリング:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ、アルミダイキャスト・粉体塗装(ブラック)、クッション:(背)ウレタンフォーム・(座)モールドウレタン、機構部フレーム:アルミダイキャスト・粉体塗装、座カバー:PP樹脂成型品(ブラック)、キャスター:Φ60mmナイロン双輪(ブラック)質量(kg)16.9色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×1075~1275座高(mm)600~800グリーン購入法適合