OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PDR)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
59536532
品番
OP-CTI XP3930 ADMT2006100PDR-GM
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●さらい刃(副切れ刃):1●寸法L×M(mm):24.18×16●ツールNo.7810000
材質
XP3930
厚さ(mm)
6.35
呼び
ADMT2006100PDR-GM
コーナー半径(mm)
10
切刃数
2
逃げ角(°)
15
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)