画像準備中

インサート (PHOENIX PFAL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼びFR1206 注文コード59536566 品番OP-CTI DP010 FR1206
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼びなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ツールNo.7820502 材質DP010 呼びFR1206 コーナー形状0.4×45° 寸法LE(mm)6 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする