OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PAO)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XC5040(CVD)
注文コード
59536575
品番
OP-CTI XC5040 OZKU060508ER-SM
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6
コーナー半径(mm)
0.8
材質
XC5040(CVD)
厚さ(mm)
5.66
逃げ角(度)
3
切刃数
16
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)