画像準備中

インサート (PHOENIX PAO)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 材質XC1015(CVD) 注文コード59536627 品番OP-CTI XC1015 OZKU060508SR-GR
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)6 コーナー半径(mm)0.8 材質XC1015(CVD) 厚さ(mm)5.66 逃げ角(度)3 切刃数16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする