画像準備中

インサート (PHOENIX PFB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)10 材質XC4505 呼びPFB120-D 注文コード59536767 品番OP-CTI XC4505 PFB120-D
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法L・材質・呼びなど39種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ツールNo.7820022 材質XC4505 厚さ(mm)3 寸法L(mm)10 呼びPFB120-D ボール半径(mm)6 切刃数2 有効R角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする