OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PFB)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
12
材質
XP3320
呼び
PFB160-SP
注文コード
59536855
品番
OP-CTI XP3320 PFB160-SP
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・呼び
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツールNo.7820013
材質
XP3320
厚さ(mm)
4
寸法L(mm)
12
呼び
PFB160-SP
ボール半径(mm)
8
切刃数
2
有効R角度(°)
180
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)