OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PFB)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
15
材質
XP3225
呼び
PFB200-Q
注文コード
59536873
品番
OP-CTI XP3225 PFB200-Q
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・呼び
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツールNo.7820054
材質
XP3225
厚さ(mm)
5
寸法L(mm)
15
呼び
PFB200-Q
ボール半径(mm)
10
切刃数
2
有効R角度(°)
220
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)