OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PFB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
22.5
材質
XP3320
呼び
PFB300-SP
注文コード
59537004
品番
OP-CTI XP3320 PFB300-SP
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質・呼び
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツールNo.7820016
材質
XP3320
厚さ(mm)
7
寸法L(mm)
22.5
呼び
PFB300-SP
ボール半径(mm)
15
切刃数
2
有効R角度(°)
180
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)