画像準備中

インサート (PHOENIX PFB)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)23.5 材質XP3310 呼びPFB320-SH 注文コード59537013 品番OP-CTI XP3310 PFB320-SH
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は寸法L・材質・呼びなど39種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ツールNo.7820047 材質XP3310 厚さ(mm)7 寸法L(mm)23.5 呼びPFB320-SH ボール半径(mm)16 切刃数2 有効R角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする